PINZA SEEG. B 1750/2 MM122-300 B17502005

Pinze per anelli di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:44 10 J5
Rubix:160000000734067
EAN:4003773024910
PINZA SEEG. B 1750/2 MM122-300 B17502005

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi3,5 mm
Lunghezza570 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA SEEG. B 1750/2 MM122-300 B17502005


44 10 J6 Circlip Pliers
With locking device, can be released. With replaceable tips made of tempered steel. Black powder-coated. DIN 5256 C, straight exchangeable tips.
  • Size of bore: Ø 252 – 400 mm
  • Tips (diameter): Ø 4.5 mm
  • Con dispositivo di bloccaggio, sganciabile. Con punte sostituibili in acciaio temperato. Verniciato a polvere nera. Corpo della pinza: acciaio laminato, ad alta resistenza. Punte: acciaio speciale per utensili, temperato a olio.

    Punti di forza

    Con meccanismo di bloccaggio. Con punte intercambiabili in acciaio bonificato. Nera, verniciata a polvere. Corpo pinza: acciaio laminato, altamente resistente. Becchi: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)637x194x53 mm
    Forma dei becchidritto
    Diametro dei becchi3,5 mm
    Lunghezza570 mm
    Peso1738 g
    Capacità diametro max.300 mm
    Diametro mini122 mm
    Diametro massimo300 mm
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    185,57 IVA esclusa
    / Unità
    226,40 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione