PINZA A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ESTERNI - KNIPEX A3 3056220003

Pinza per anelli di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:49 11 A3
Rubix:160000001382754
EAN:4003773048749
PINZA A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ESTERNI - KNIPEX A3 3056220003

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchirotondo
Diametro dei becchi2,3 mm
Lunghezza225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ESTERNI - KNIPEX A3 3056220003


49 11 A4 Precision Circlip Pliers
heavy duty in continuous operation: up to 10 times longer service life compared to turned tips. With inserted tips for reliable work. with overexpansion guard. Large contact faces on the tips: no distortion of circlips, easy fitting. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Internal opening spring, protected and captive. Non-slip plastic coating on the handles. Slim head style allows use in confined areas. DIN 5254 A; straight jaws. self-service card/blister.
  • Size of shaft: Ø 85 – 140 mm
  • Tips (diameter): 3.2 mm
  • KNIPEX 49 11 A3 Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 225 mm

    Punti di forza

    Per elevate sollecitazioni nell'impiego continuo: durata fino a dieci volte superiore rispetto ai becchi torniti. Con punte inserite per lavorare in modo sicuro. Ampia superficie di appoggio sulle punte: nessuna deformazione degli anelli, montaggio semplice. Articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale. Con molla di apertura inserita nell´articolazione. Manici con rivestimento in resina sintetica antiscivolo. Punte inserite: filo per molle temperato, estruso. Corpo pinza: acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)259x49x14 mm
    Forma dei becchirotondo
    Diametro dei becchi2,3 mm
    Lunghezza225 mm
    Peso270 g
    Capacità diametro max.100 mm
    Diametro mini40 mm
    Diametro massimo100 mm
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione