PINZA SEEGER B 1750/4 MM 12-25 B17504001

Pinza per anelli di sicurezza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:48 11 J1
Rubix:160000000734072
EAN:4003773048527
PINZA SEEGER B 1750/4 MM 12-25 B17504001

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchirotondo
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA SEEGER B 1750/4 MM 12-25 B17504001


48 11 J3 Precision Circlip Pliers
heavy duty in continuous operation: up to 10 times longer service life compared to turned tips. With inserted tips for reliable work. Large contact faces on the tips: no distortion of circlips, easy fitting. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Non-slip plastic coating on the handles. DIN 5256 C, straight jaws.
  • Size of bore: Ø 40 – 100 mm
  • Tips (diameter): Ø 2.3 mm
  • KNIPEX 48 11 J1 Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 140 mm

    Punti di forza

    Per elevate sollecitazioni nell'impiego continuo: durata fino a dieci volte superiore rispetto ai becchi torniti. Con punte inserite per lavorare in modo sicuro. Articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale. Manici con rivestimento in resina sintetica antiscivolo. Punte inserite: filo per molle temperato, estruso. Corpo pinza: acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x48x31 mm
    Forma dei becchirotondo
    Diametro dei becchi1,3 mm
    Lunghezza140 mm
    Peso105 g
    Diametro mini12 mm
    Diametro massimo25 mm
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    € 26,57 IVA esclusa
    / Unità
    € 32,41 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione