PINZA PER ANELLI INT 12-25 179A.13

179A-Pinza per anelli di sicurezza esterni ® -Naso diritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:179A.13
Rubix:160000000054262
EAN:3148518230582
PINZA PER ANELLI INT 12-25 179A.13

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI INT 12-25 179A.13


179A-Pinze per anelli di sicurezza esterni ® -Naso dritto
- Per anelli di sicurezza® 8 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una presa ottimale degli anelli di sicurezza.
-Codice colore identificativo: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso141 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)160x70x17 mm
Peso imballaggio142 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza140 mm
Peso115 g
Capacità diametro max.25 mm
Diametro mini12 mm
Diametro massimo25 mm
Codice doganale82032000
€ 21,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione