PINZA PER ANELLI INT 8-11 179A.9

179A-Pinza per anelli di sicurezza esterni ® -Naso diritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:179A.9
Rubix:160000000054267
EAN:3148518230315
PINZA PER ANELLI INT 8-11 179A.9

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI INT 8-11 179A.9


179A-Pinze per anelli di sicurezza esterni ® -Naso dritto
- Per anelli di sicurezza® 8 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una presa ottimale degli anelli di sicurezza.
-Codice colore identificativo: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso141 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)160x70x18 mm
Peso imballaggio141 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza140 mm
Peso115 g
Capacità diametro max.13 mm
Diametro mini8 mm
Diametro massimo13 mm
Codice doganale82032000
20,43 IVA esclusa
/ Unità
24,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione