PINZA PER ANELLI EST 18-60 177A.18

177A - Pinze per anelli di sicurezza esterni a naso dritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:177A.18
Rubix:160000000054197
EAN:3148518232180
PINZA PER ANELLI EST 18-60 177A.18

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI EST 18-60 177A.18


177A - Pinze per anelli di sicurezza esterni a naso dritto
- Versare Circlips® 3 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una tenuta ottimale degli anelli di sicurezza.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)210x90x20 mm
Peso imballaggio230 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza180 mm
Peso175 g
Diametro mini19 mm
Diametro massimo60 mm
Codice doganale82032000
24,90 IVA esclusa
/ Unità
30,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione