PINZA PER ANELLI EST 32-100 177A.23

177A - Pinze per anelli di sicurezza esterni a naso dritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:177A.23
Rubix:160000000054199
EAN:3148518232265
PINZA PER ANELLI EST 32-100 177A.23

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi2,2 mm
Lunghezza215 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI EST 32-100 177A.23


177A - Pinze per anelli di sicurezza esterni a naso dritto
- Versare Circlips® 3 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una tenuta ottimale degli anelli di sicurezza.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso388 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)275x90x22 mm
Peso imballaggio389 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi2,2 mm
Lunghezza215 mm
Peso280 g
Capacità diametro max.100 mm
Diametro mini40 mm
Diametro massimo100 mm
Codice doganale82032000
31,98 IVA esclusa
/ Unità
39,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione