PINZA DIRITTA X ANELLI 274GA 139

Pinze per anelli di sicurezza 8000 J3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:8000 J 0
Rubix:160000000872557
Produttore:6703240
EAN:4010886670323
PINZA DIRITTA X ANELLI 274GA 139

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA DIRITTA X ANELLI 274GA 139


Pinze per anelli di sicurezza interni, dritte, 8-13 mm Per anelli di sicurezza secondo DIN 472, DIN 984 DIN 5256 Forma C Punte dritte Forgiate in acciaio speciale al cromo-vanadio GORE temprato e rinvenuto Lavorazione di precisione, temprate in olio e ricotte Nero, con manici azzurrati

Punti di forza

-Per anelli di sicurezza secondo DIN 472, DIN 984
Acc. a DIN 5256 Forma C
Ganasce diritte
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE forgiato, temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza140 mm
Peso80 g
Capacità diametro max.13 mm
Diametro mini8 mm
Diametro massimo13 mm
Codice doganale82032000
22,24 IVA esclusa
/ Unità
27,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione