PINZA DIRITTA X ANELLI 276GA 225
Pinze per anelli di sicurezza 8000 A2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gedore:8000 A 3
Rubix:160000000858335
Produttore:6701620
EAN:4010886670163


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 2,3 mm |
| Lunghezza | 230 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA DIRITTA X ANELLI 276GA 225
Pinze per anelli di sicurezza esterni, dritte, 40-100 mm Per anelli di sicurezza secondo DIN 471, DIN 983 DIN 5254 Forma A Punte dritte Con molla di apertura Con protezione di bloccaggio Forgiato in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE temprato e rinvenuto Lavorazione di precisione, temprato ad olio e ricotto Nero, con manici intinti di rosso
Punti di forza
-Per anelli di sicurezza secondo DIN 471, DIN 983
Acc. a DIN 5254 Forma A
Ganasce dritte
Con molla di apertura
Con protezione di serraggio
Acciaio speciale al cromo-vanadio forgiato GORE temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu
Acc. a DIN 5254 Forma A
Ganasce dritte
Con molla di apertura
Con protezione di serraggio
Acciaio speciale al cromo-vanadio forgiato GORE temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Forma dei becchi | dritto |
| Diametro dei becchi | 2,3 mm |
| Lunghezza | 230 mm |
| Peso | 310 g |
| Capacità diametro max. | 100 mm |
| Diametro mini | 40 mm |
| Diametro massimo | 100 mm |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione