PINZA PER ANELLI EST 18-60 167A.18

167A - Pinze con naso angolato a 45° per l'esterno del circlip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:167A.18
Rubix:160000000053091
EAN:3148518232692
PINZA PER ANELLI EST 18-60 167A.18

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI EST 18-60 167A.18


167A - Pinze con naso angolato a 45° per circlip® esterni
- Versare Circlips® 3 --> 100 mm.
-Punte in corda di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per trattenere in modo ottimale i circlip.
-Codice colore identificativo: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Diametro delle ganasce per Circlips® 3 --> 100 mm. Punte in filo di pianoforte: estremamente resistenti alla deformazione. Punte allungate, angolate a 10° per una presa ottimale dei circlips.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso221 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)210x90x20 mm
Peso imballaggio221 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza175 mm
Peso175 g
Capacità diametro max.60 mm
Diametro mini19 mm
Diametro massimo60 mm
Codice doganale82032000
27,76 IVA esclusa
/ Unità
33,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione