010360021-PINZA BECCHI DIRITTI PER ALBERI 225 1036 225
PINZA PER ANELLI SEEGER ESTERNI, BECCHI DRITTI BETA 1036
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1036 225
Rubix:160000000006832
Produttore:010360021
EAN:8014230039565


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | appuntito |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 2,3 mm |
| Lunghezza | 225 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010360021-PINZA BECCHI DIRITTI PER ALBERI 225 1036 225
UNI 7915 DIN 5254
Becchi dritti per installare e rimuovere con precisione l'anello
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Manici in PVC per una presa sicura
Becchi dritti per installare e rimuovere con precisione l'anello
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Manici in PVC per una presa sicura
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso | 259 g |
| Forma dei becchi | appuntito |
| Diametro dei becchi | 2,3 mm |
| Lunghezza | 225 mm |
| Peso | 250 g |
| Capacità diametro max. | 100 mm |
| Diametro mini | 40 mm |
| Diametro massimo | 100 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore