PINZA PER ANELLI EST 10-25 167A.13

167A - Pinze con naso angolato a 45° per l'esterno del circlip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:167A.13
Rubix:160000000053090
EAN:3148518232517
PINZA PER ANELLI EST 10-25 167A.13

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza145 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI EST 10-25 167A.13


167A - Pinze con naso angolato a 45° per circlip® esterni
- Versare Circlips® 3 --> 100 mm.
-Punte in corda di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per trattenere in modo ottimale i circlip.
-Codice colore identificativo: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Diametro delle ganasce per Circlips® 3 --> 100 mm. Punte in filo di pianoforte: estremamente resistenti alla deformazione. Punte allungate, angolate a 10° per una presa ottimale dei circlips.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso156 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)160x70x18 mm
Peso imballaggio156 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza145 mm
Peso105 g
Capacità diametro max.25 mm
Diametro mini10 mm
Diametro massimo25 mm
Codice doganale82032000
24,58 IVA esclusa
/ Unità
29,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione