U01280005 128 N_40-100 PINZA -E-
PINZE A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ELASTICI ESTERNI USAG 128 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:128 N 40-100
Rubix:160000000338915
Produttore:U01280005
EAN:8010239151307


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Lunghezza | 220 mm |
| Peso | 342 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01280005 128 N_40-100 PINZA -E-
UNI 7915 DIN 5254
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x120x220 mm |
|---|---|
| Peso | 342 g |
| Forma dei becchi | dritto |
| Lunghezza | 220 mm |
| Peso | 342 g |
| Capacità diametro max. | 100 mm |
| Diametro mini | 40 mm |
| Diametro massimo | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore