010380028-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 300 1038 300
PINZE PER ANELLI SEEGER, BECCHI PIEGATI A 90° BETA 1038
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1038 300
Rubix:160000000006844
Produttore:010380028
EAN:8014230039626


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Peso | 500 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010380028-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 300 1038 300
UNI 7915 DIN 5254
Specifica per montare e smontare gli anelli elastici di sicurezza su alberi
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Manici in PVC per una presa sicura
Specifica per montare e smontare gli anelli elastici di sicurezza su alberi
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Manici in PVC per una presa sicura
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 347x75x33 mm |
|---|---|
| Peso | 477 g |
| Forma dei becchi | curvo |
| Lunghezza | 300 mm |
| Peso | 500 g |
| Capacità diametro max. | 200 mm |
| Diametro mini | 85 mm |
| Diametro massimo | 200 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore