PINZA DIRITTA X ANELLI 276GA 310
Pinze per anelli di sicurezza 8000 A2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gedore:8000 A 4
Rubix:160000000858336
Produttore:6701700
EAN:4010886670170


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 3,2 mm |
| Lunghezza | 320 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA DIRITTA X ANELLI 276GA 310
Pinze per anelli di sicurezza esterni, dritte, 85-140 mm Per anelli di sicurezza secondo DIN 471, DIN 983 DIN 5254 Forma A Punte dritte Con molla di apertura Con protezione di bloccaggio Forgiato in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE temprato e rinvenuto Lavorazione di precisione, temprato ad olio e ricotto Nero, con manici intinti di rosso
Punti di forza
-Per anelli di sicurezza secondo DIN 471, DIN 983
Acc. a DIN 5254 Forma A
Ganasce dritte
Con molla di apertura
Con protezione di serraggio
Acciaio speciale al cromo-vanadio forgiato GORE temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu
Acc. a DIN 5254 Forma A
Ganasce dritte
Con molla di apertura
Con protezione di serraggio
Acciaio speciale al cromo-vanadio forgiato GORE temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 555 g |
|---|---|
| Forma dei becchi | dritto |
| Diametro dei becchi | 3,2 mm |
| Lunghezza | 320 mm |
| Peso | 590 g |
| Capacità diametro max. | 140 mm |
| Diametro mini | 85 mm |
| Diametro massimo | 140 mm |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione