U01280006 128 N_85-200 PINZA -B-
PINZE A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ELASTICI ESTERNI USAG 128 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:128 N 85-200
Rubix:160000000338916
Produttore:U01280006
EAN:8010239151314


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Peso | 615 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01280006 128 N_85-200 PINZA -B-
UNI 7915 DIN 5254
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 310x30x75 mm |
|---|---|
| Peso | 615 g |
| Forma dei becchi | dritto |
| Lunghezza | 310 mm |
| Peso | 615 g |
| Capacità diametro max. | 200 mm |
| Diametro mini | 85 mm |
| Diametro massimo | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore