PINZA PER ANELLI INT 8-11 169A.9

169A - Pinze con naso angolato a 45° per circlip® interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:169A.9
Rubix:160000000053144
EAN:3148518230919
PINZA PER ANELLI INT 8-11 169A.9

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI INT 8-11 169A.9


169A - Pinze con naso angolato a 45° per circlip®
- Per circlip® 8 --> 100 mm
-Punte in corda di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una presa ottimale dei circlip.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

Punte di filo di pianoforte: elevata resistenza alla deformazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso146 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)160x70x18 mm
Peso imballaggio146 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza140 mm
Peso115 g
Capacità diametro max.13 mm
Diametro mini8 mm
Diametro massimo13 mm
Codice doganale82032000
23,72 IVA esclusa
/ Unità
28,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione