010380021-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 220 1038 220

PINZE PER ANELLI SEEGER, BECCHI PIEGATI A 90° BETA 1038

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1038 220
Rubix:160000000006843
Produttore:010380021
EAN:8014230039619
010380021-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 220 1038 220

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Lunghezza220 mm
Peso250 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 010380021-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 220 1038 220


UNI 7915 DIN 5254
Specifica per montare e smontare gli anelli elastici di sicurezza su alberi
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Manici in PVC per una presa sicura

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)250x85x50 mm
Peso261,6 g
Forma dei becchicurvo
Lunghezza220 mm
Peso250 g
Capacità diametro max.100 mm
Diametro mini40 mm
Diametro massimo100 mm
Paese d'origineIT
23,78 IVA esclusa
/ Unità
29,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore