010380013-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 135X09 1038 135X09

PINZE PER ANELLI SEEGER, BECCHI PIEGATI A 90° BETA 1038

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Beta Tools:1038 135X09
Rubix:160000000006840
Produttore:010380013
EAN:8014230039589
010380013-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 135X09 1038 135X09
Riepilogo info tecniche
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 010380013-PINZA BECCHI PIEGATI 90GR PER ALB 135X09 1038 135X09


UNI 7915 DIN 5254
Specifica per montare e smontare gli anelli elastici di sicurezza su alberi
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Manici in PVC per una presa sicura

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x80x40 mm
Peso86,3 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza135 mm
Peso100 g
Capacità diametro max.10 mm
Diametro mini10 mm
Diametro massimo3 mm
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,72 IVA esclusa
/ Unità
24,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore