U01280002 128 N_3-9 PINZA -E-
PINZE A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ELASTICI ESTERNI USAG 128 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:128 N 3-9
Rubix:160000000338912
Produttore:U01280002
EAN:8010239151277


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | dritto |
|---|---|
| Lunghezza | 140 mm |
| Peso | 526 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01280002 128 N_3-9 PINZA -E-
UNI 7915 DIN 5254
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Modello di precisione
Punte in acciaio armonico inserite nei becchi: durata superiore rispetto alle punte tornite
Superficie di appoggio degli anelli tra le punte ed i becchi
Molla integrata nel corpo della pinza
Manici rivestiti in PVC antiscivolo
Esecuzione verniciata trasparente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x70x150 mm |
|---|---|
| Peso | 526 g |
| Forma dei becchi | dritto |
| Lunghezza | 140 mm |
| Peso | 526 g |
| Capacità diametro max. | 9 mm |
| Diametro mini | 3 mm |
| Diametro massimo | 9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore