PINZA CURVA X ANELLI 275GA 130
Pinze per anelli di sicurezza 8000 J 01-J 41
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gedore:8000 J 11
Rubix:160000000858324
Produttore:6704210
EAN:4010886670422


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 1,3 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA CURVA X ANELLI 275GA 130
Pinze per anelli di sicurezza interni, angolate, 12-25 mm Per anelli di sicurezza secondo DIN 472, DIN 984 DIN 5256 Forma D punte angolate a 90° Forgiate in acciaio speciale al cromo-vanadio GORE temprato e rinvenuto Lavorazione di precisione, temprate in olio e ricotte Nero, con manici azzurrati
Punti di forza
-Per anelli di sicurezza secondo DIN 472, DIN 984
Acc. a DIN 5256 Forma D
Ganasce angolate a 90°
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE forgiato, temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu
Acc. a DIN 5256 Forma D
Ganasce angolate a 90°
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE forgiato, temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 82 g |
|---|---|
| Forma dei becchi | curvo |
| Diametro dei becchi | 1,3 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Peso | 70 g |
| Capacità diametro max. | 25 mm |
| Diametro mini | 12 mm |
| Diametro massimo | 25 mm |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione