010320013-PINZA BECCHI DIRITTI FORI 140X09 1032 140X09

PINZE A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA, PER FORI MANICI RICOPERTI IN PVC BETA 1032

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Beta Tools:1032 140X09
Rubix:160000000006712
Produttore:010320013
EAN:8014230039459
010320013-PINZA BECCHI DIRITTI FORI 140X09 1032 140X09
Riepilogo info tecniche
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 010320013-PINZA BECCHI DIRITTI FORI 140X09 1032 140X09


UNI 7914 DIN 5256
Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici
Realizzata in acciaio per molle al silicio
Punte e becchi stampati in un corpo unico
Stampaggio a freddo per una maggiore tenacità della pinza
Manici in PVC per una presa sicura

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x70x45 mm
Peso72 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi0,9 mm
Lunghezza140 mm
Peso100 g
Capacità diametro max.12 mm
Diametro mini12 mm
Diametro massimo8 mm
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,24 IVA esclusa
/ Unità
19,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore