PINZA DIRITTA X ANELLI 276GA 140

Pinze per anelli di sicurezza 8000 A2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:8000 A 1
Rubix:160000000858333
Produttore:6701460
EAN:4010886670149
PINZA DIRITTA X ANELLI 276GA 140

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA DIRITTA X ANELLI 276GA 140


Pinze per anelli di sicurezza esterni, dritte, 10-25 mm Per anelli di sicurezza secondo DIN 471, DIN 983 DIN 5254 Forma A Punte dritte Con molla di apertura Con protezione di bloccaggio Forgiato GEDORE in acciaio speciale al cromo-vanadio temprato e rinvenuto Lavorazione di precisione, temprato ad olio e ricotto Nero, con manici intinti di rosso

Punti di forza

-Per anelli di sicurezza secondo DIN 471, DIN 983
Acc. a DIN 5254 Forma A
Ganasce dritte
Con molla di apertura
Con protezione di serraggio
Acciaio speciale al cromo-vanadio forgiato GORE temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu

Informazioni tecniche


Attributi
Peso98 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi1,3 mm
Lunghezza140 mm
Peso98 g
Capacità diametro max.25 mm
Diametro mini10 mm
Diametro massimo25 mm
Codice doganale82032000
22,24 IVA esclusa
/ Unità
27,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione