PINZA DIRITTA X ANELLI 274GL

Pinze per anelli di sicurezza 8000 J 4-J 6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:8000 J 5
Rubix:160000000858317
Produttore:6703750
EAN:4010886670378
PINZA DIRITTA X ANELLI 274GL

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi3,5 mm
Lunghezza565 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA DIRITTA X ANELLI 274GL


Pinze per anelli di sicurezza interni, 122-300 mm Punte dritte nere, punte e leva di bloccaggio zincate La staffa dentata impedisce alle gambe della pinza di oltrepassare l'area di lavoro consentita Ciò garantisce un lavoro sicuro anche in posizioni di montaggio nascoste Il perno di bloccaggio può essere sostituito Leva di sbloccaggio non a scatto con incavi per l'impugnatura, blu isolata per immersione Lavorazione di precisione, temprata ad olio e ricottura E-8000 J = coppia di punte di ricambio

Punti di forza

-Punte dritte
Nero, punte e leva di bloccaggio zincate
La staffa dentata impedisce ai piedini della pinza di andare oltre l'area di lavoro consentita
Questo garantisce un lavoro sicuro anche in posizioni di montaggio nascosteIl perno di bloccaggio può essere sostituito
Leva di sblocco non a strappo con incavi per l'impugnatura, isolata in blu
Lavorazione di precisione, temprata ad olio e ricottura
Disponibile coppia di punte di ricambio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1836 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi3,5 mm
Lunghezza565 mm
Peso1836 g
Capacità diametro max.300 mm
Diametro mini122 mm
Diametro massimo300 mm
Codice doganale82032000
148,00 IVA esclusa
/ Unità
180,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione