PINZA PER ANELLI INT 85-200 199A.32

199A - Pinze per molle di bloccaggio interne - Cimbali 90 °

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:199A.32
Rubix:160000000067466
EAN:3148518231718
PINZA PER ANELLI INT 85-200 199A.32

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza290 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER ANELLI INT 85-200 199A.32


199A-Pinze per anelli circolari ® Interni - becchi a 90°
- Per anelli circolari® 8 --> 200 mm.
-Punte in corda di pianoforte: alta resistenza alla deformazione.
-Punte allungate e orientate a 10° per una presa ottimale degli anelli circolari.
-Codice colore ID: risparmio di tempo.
-Guaine in PVC con granito antiscivolo.

Punti di forza

- Per anelli di sicurezza 8 -> 200 mm - Punte di filo di pianoforte: molto rigide - Punte lunghe ruotate di 10° per mantenere gli anelli di sicurezza saldamente in posizione - Codice colore per l'identificazione: risparmio di tempo - Impugnature in PVC ruvido per evitare lo scivolamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso660 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)385x105x28 mm
Peso imballaggio660 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi3,2 mm
Lunghezza290 mm
Peso565 g
Capacità diametro max.200 mm
Diametro mini85 mm
Diametro massimo200 mm
42,48 IVA esclusa
/ Unità
51,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione