PINZA CURVA X ANELLI 275GA 170

Pinze per anelli di sicurezza 8000 J 01-J 41

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:8000 J 21
Rubix:160000000858325
Produttore:6704480
EAN:4010886670446
PINZA CURVA X ANELLI 275GA 170

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA CURVA X ANELLI 275GA 170


Pinze per anelli di sicurezza interni, angolate, 19-60 mm Per anelli di sicurezza secondo DIN 472, DIN 984 DIN 5256 Forma D punte angolate a 90° Forgiate in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE temprato e rinvenuto Lavorazione di precisione, temprate in olio e ricotte Nero, con manici azzurrati

Punti di forza

-Per anelli di sicurezza secondo DIN 472, DIN 984
Acc. a DIN 5256 Forma D
Ganasce angolate a 90°
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE forgiato, temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu

Informazioni tecniche


Attributi
Peso161 g
Forma dei becchicurvo
Diametro dei becchi1,8 mm
Lunghezza170 mm
Peso161 g
Capacità diametro max.60 mm
Diametro mini19 mm
Diametro massimo60 mm
Codice doganale82032000
€ 24,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione