PINZA A BECCHI DIRITTI PER ANELLI INTERNI - KNIPEX J2 3056190002
Pinza per anelli di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Knipex:48 11 J2
Rubix:160000001382746
EAN:4003773048534




Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | rotondo |
|---|---|
| Diametro dei becchi | 1,8 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
Dettagli del prodotto : PINZA A BECCHI DIRITTI PER ANELLI INTERNI - KNIPEX J2 3056190002
48 11 J3 Precision Circlip Pliers
heavy duty in continuous operation: up to 10 times longer service life compared to turned tips. With inserted tips for reliable work. Large contact faces on the tips: no distortion of circlips, easy fitting. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Non-slip plastic coating on the handles. DIN 5256 C, straight jaws.
Size of bore: Ø 40 – 100 mm Tips (diameter): Ø 2.3 mm
heavy duty in continuous operation: up to 10 times longer service life compared to turned tips. With inserted tips for reliable work. Large contact faces on the tips: no distortion of circlips, easy fitting. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Non-slip plastic coating on the handles. DIN 5256 C, straight jaws.
KNIPEX 48 11 J2 Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 180 mm
Punti di forza
Per elevate sollecitazioni nell'impiego continuo: durata fino a dieci volte superiore rispetto ai becchi torniti. Con punte inserite per lavorare in modo sicuro. Articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale. Manici con rivestimento in resina sintetica antiscivolo. Punte inserite: filo per molle temperato, estruso. Corpo pinza: acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x84x13 mm |
|---|---|
| Forma dei becchi | rotondo |
| Diametro dei becchi | 1,8 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
| Peso | 175 g |
| Diametro mini | 19 mm |
| Diametro massimo | 60 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione