PINZA DIRITTA X ANELLI 274GA 225

Pinze per anelli di sicurezza 8000 J3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:8000 J 3
Rubix:160000000858315
Produttore:6703590
EAN:4010886670354
PINZA DIRITTA X ANELLI 274GA 225

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi2,3 mm
Lunghezza230 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA DIRITTA X ANELLI 274GA 225


Pinze per anelli di sicurezza interni, dritte, 40-100 mm Per anelli di sicurezza secondo DIN 472, DIN 984 DIN 5256 Forma C Punte dritte Forgiate in acciaio speciale al cromo-vanadio GORE temprato e rinvenuto Lavorazione di precisione, temprate in olio e ricotte Nero, con manici azzurri

Punti di forza

-Per anelli di sicurezza secondo DIN 472, DIN 984
Acc. a DIN 5256 Forma C
Ganasce diritte
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE forgiato, temprato e rinvenuto
Lavorato di precisione, temprato ad olio e ricotto
Nero, con maniglie immerse in blu

Informazioni tecniche


Attributi
Peso281 g
Forma dei becchidritto
Diametro dei becchi2,3 mm
Lunghezza230 mm
Peso281 g
Capacità diametro max.100 mm
Diametro mini40 mm
Diametro massimo100 mm
Codice doganale82032000
25,12 IVA esclusa
/ Unità
30,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione