ELECTRONIC SUPER KNIPS 78 61 125

Electronic Super Knips®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:78 61 125
Rubix:999180300054891
EAN:4003773035404
ELECTRONIC SUPER KNIPS 78 61 125

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza dei becchi9 mm
Lunghezza125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELECTRONIC SUPER KNIPS 78 61 125


78 61 125 Electronic Super Knips®
Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Ground, very sharp cutting edges without bevel. Precisely shaped tips cut wires close to a surface from Ø 0.2 mm. Shear cut with controlled micro cutting edge misalignment for the most precise cutting of even the thinnest of wires and for a long service life. Joint with stainless steel rivet. Extremely smooth movement for minimum operator fatigue. With opening spring and opening limiter. also suitable for cutting fibre optic cable. cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Special tool steel, oil hardened in multiple stages.
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 1.2 mm
  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 0.2 – 1.6 mm
  • Jaw length (B): 9 mm
  • Jaw thickness (joint) (D): 7.5 mm
  • Head width (A): 13.5 mm
  • KNIPEX 78 61 125 Electronic Super Knips® rivestiti in materiale bicomponente brunita 125 mm

    Punti di forza

    Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettatura. Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici poco sporgenti da Ø 0,2 mm. Sezione di taglio con micro-spostamento dei taglienti controllato per un taglio ultrapreciso anche dei fili metallici più sottili e per una lunga durata. Articolazione con rivetto in acciaio legato. Funzionamento estremamente facile senza affaticamento della mano. Con molla di ritorno e delimitazione di apertura. Adatti anche per il taglio di cavi in fibra di vetro (fibre ottiche). Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Acciaio speciale per utensili, temperato ad olio a gradini.

    Applicazioni

    The Knipex Electronic Super Knips® 78 61 125 is predestined for demanding cutting tasks in electronics manufacturing, telecommunications, precision mechanics and mechatronics. It is excellent for the precise cutting of thin wires on electronic components, housings or printed circuit boards, as well as for cutting glass fiber cables to length – particularly when working with optical fibers.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Forma dei becchidiagonale
    Lunghezza dei becchi9 mm
    Lunghezza125 mm
    Capacità di taglio1,6 mm
    Peso56 g
    Codice doganale82032000
    24,76 IVA esclusa
    / Unità
    30,21 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione