ARTICOLO S 8393

Set di pinze 3 pezzi S 8393

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:S 8393
Rubix:999250616004653
Produttore:3012859
EAN:4010886949719
ARTICOLO S 8393

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi3
Tipologiaset di pinze

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO S 8393


Set di pinze a 3 pezzi con corrente. Composto da: Chiave per tubi 142 10 TL, pinza combinata 8250-200 JC e tronchese 8314-180 JC, modello svedese. La migliore potenza di taglio (Bcp), mostra l'intersezione ottimale con un perfetto utilizzo della potenza. Forza della pinza: Grazie al punto di rotazione spostato in avanti e alla leva allungata, lo sforzo è ridotto del 35%.

Punti di forza

-Composizione del set
Composto da tronchese laterale, pinza combinata, pinza per pompa dell'acqua
8314-180 JC Tronchese laterale:
Elevata forza di serraggio grazie alla forma convessa dell'impugnatura e al punto di rotazione spostato in avanti dello snodo
Cuticole temprate a induzione 63-65 HRC
Acciaio speciale temperato e temprato Gedore, cromato
Manici dell'impugnatura 2K
Capacità di taglio: 25 mm²/AWG4. filo di pianoforte max. 2,0 mm. filo di rame max. 6,00 mm
8250-200 Pinza combinata JC Power:
Per un uso intensivo e continuativo
Elevata forza accumulata grazie allo spostamento in avanti del punto di rotazione nello snodo
Lembi di taglio temprati a induzione 62-64 HRC
Acciaio speciale GEDORE temprato e rinvenuto, cromato
Manichette 2K
Capacità di taglio: 25 mm²/AWG4. filo di pianoforte max. 2,0 mm. filo di rame max. 2,0 mm. filo di rame max. 6,00 mm
142 Pinze per pompe dell'acqua 10 tsp:
Afferramento automatico di tubi e dadi
Regolazione fine di 15 pieghe con la semplice pressione di un pulsante
Buona accessibilità in aree ristrette grazie alla testa sottile della pinza
Denti temprati a induzione 61 HRC
Grigio acciaio con manici grezzi blu

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Tipologiaset di pinze
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione