ARTICOLO 1500 CT1-142

Set di pinze

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1500 CT1-142
Rubix:999250616004723
Produttore:2309025
EAN:4010886895399
ARTICOLO 1500 CT1-142

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi4
Tipologiaset di pinze

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 1500 CT1-142


  • Lunghezza totale: 310 mm
  • Larghezza totale: 158 mm
  • Materiale: schiuma
  • Peso netto: 1,217 kg
  • Stoccaggio: 1/3 del modulo di comando
  • Contenuto del kit: EI-1500 CT1-142 L 142 10 JC 8250-180 JC 8132-160 JC 8316-160 JC
  • Nomenclatura: Pinza universale da 10" n. 142 10 JC, pinza universale potente con impugnatura 2K n. 8250-180 JC, pinza a becchi fini con impugnatura 2K da 180 mm n. 8132-160 JC, pinza per tagli diagonali da 160 mm con impugnatura 2K n. 8316 -160 JC, impugnatura 2K da 160 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi4
Tipologiaset di pinze
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione