SERIE DI 4 PINZE CPE MISTA CPE.A1

Set combinato con 4 morsetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:CPE.A1
Rubix:999180600062045
EAN:3662424088667
SERIE DI 4 PINZE CPE MISTA CPE.A1

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi4
Tipologiacpe.a1

Dettagli del prodotto : SERIE DI 4 PINZE CPE MISTA CPE.A1


Tronchesi diagonali ad alte prestazioni (160 mm) 192A.16CPE. Pinze multitasche ad alte prestazioni - 180A.CPE. Pinze a becchi semitondi lunghi - 185A.20CPE. Pinza universale (180 mm) - 187A.18CPE. Ergonomia - L'impugnatura più ampia offre un maggiore comfort agli utenti, che hanno registrato un miglioramento del 25%. Prodotti in Francia nella nostra fabbrica di Laissey secondo i più alti standard da professionisti che amano il loro lavoro. Utensili professionali con garanzia di durata Facom

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi4
Tipologiacpe.a1
€ 124,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione