ASSORTIMENTO ALLIGATOR 00 20 09 V03

Set Alligator

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:00 20 09 V03
Rubix:999180300054005
EAN:4003773074809
ASSORTIMENTO ALLIGATOR 00 20 09 V03

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi3
Tipologiaset di pinze
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO ALLIGATOR 00 20 09 V03


Attraente confezione di vendita con perforazione Euro standard
Attrezzi in vaschetta di plastica con coperchio trasparente
Dimensioni (L x A x P): 170 x 370 x 40 mm
Pinze con teste lucide; manici con rivestimento in plastica antiscivolo
Pinze con teste lucidate. Impugnature con rivestimento in plastica antiscivolo. Attraente confezione di vendita con perforazione standard Euro. Utensili in un vassoio di plastica con coperchio trasparente. Dimensioni (L x A x P): 170 x 370 x 40 mm.

Punti di forza

Assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service. Utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente. Dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm. Pinze con teste pulite. Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)365x170x35 mm
Peso1195 g
Numero di elementi3
Tipologiaset di pinze
€ 86,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione