VALIGIA COMPATTA 00 20 15

Cassetta degli attrezzi "ROSSA" Set elettrico 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:00 20 15
Rubix:999180300054015
EAN:4003773024804
VALIGIA COMPATTA 00 20 15

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi4
Tipologiaset di pinze elettriche
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VALIGIA COMPATTA 00 20 15


00 20 15 Tool Box "RED" Electric Set 1
High-quality, versatile, shock-resistant plastic case. Foam insert with honeycomb structure for variable equipment. External dimensions (W x H x D): 340 x 56 x 275 mm. Pliers VDE-tested according to DIN EN/IEC 60900 1000V.
Content: 1 x 11 06 160 KNIPEX Insulation Stripper with opening spring, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 03 06 180 Knipex Combination Pliers (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Diagonal Cutter (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers (Stork Beak Pliers) (200 mm),
Tutte le pinze sono testate VDE secondo DIN EN/IEC 60900 1000V, finitura delle pinze 6 Custodia in plastica di alta qualità, versatile e resistente agli urti. Inserto in schiuma con struttura a nido d'ape per attrezzature variabili. Dimensioni esterne (L x A x P): 340 x 55 x 265 mm. Dimensioni interne (L x A x P): 335 x 50 x 225 mm (punto più stretto).

Punti di forza

Valigetta multiuso in robusta resina sintetica antiurto. Interno in schiuma multicellulare per contenere pinze diverse. Dimensioni esterne (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm. Pinze testate VDE in conformità a DIN EN/IEC 60900 1000V.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)325x270x54 mm
Numero di elementi4
Tipologiaset di pinze elettriche
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
€ 173,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione