ASTUCCIO CON PINZE PER ELETTRONICA 00 20 16

Custodia per pinze per elettronica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:00 20 16
Rubix:999180300054016
EAN:4003773022619
ASTUCCIO CON PINZE PER ELETTRONICA 00 20 16

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi7
Tipologiapinze per elettronica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASTUCCIO CON PINZE PER ELETTRONICA 00 20 16


00 20 16 Case for Electronics Pliers
Dimensions, closed (W x H x D): 215 x 160 x 50 mm. 7 parts, contains 6 electronics pliers and one pair of precision tweezers. case made of hard-wearing polyester fabric, pliers are held by elastic band, zippered.
Content: 1 x 92 34 36 KNIPEX Precision Tweezers with centering pin pointed shape (152 mm), 1 x 35 12 115 KNIPEX Electronics Pliers with box joint (115 mm), 1 x 35 22 115 KNIPEX Electronics Pliers with box joint (115 mm), 1 x 35 32 115 KNIPEX Electronics Pliers with box joint (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX Electronics Diagonal Cutter with box joint (115 mm), 1 x 77 42 115 KNIPEX Electronics Diagonal Cutter with box joint (115 mm), 1 x 64 32 120 KNIPEX Electronics End Cutting Nipper (120 mm),
7 parti, contiene 6 pinze per elettronica e un paio di pinzette di precisione. La custodia è realizzata in tessuto di poliestere resistente, le pinze sono trattenute da un elastico, con chiusura a cerniera.

Punti di forza

Dimensioni da chiusa (L x A x P): 215 x 160 x 50 mm. Assortimento di 7 utensili, contenente 6 pinze per elettronica e 1 pinzetta di precisione. Astuccio di materiale sintetico molto resistente, fissaggio utensili con elastici, chiusura a cerniera.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x160x40 mm
Numero di elementi7
Tipologiapinze per elettronica
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
€ 336,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 410,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione