ASSORTIMENTO COBRA 00 20 09 V02

Set KNIPEX Cobra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:00 20 09 V02
Rubix:999180300054004
EAN:4003773074793
ASSORTIMENTO COBRA 00 20 09 V02

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi3
Tipologiaset di pinze

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO COBRA 00 20 09 V02


Attraente confezione di vendita con perforazione Euro standard
Attrezzi in vaschetta di plastica imbutita con coperchio trasparente
Dimensioni (L x A x P): 170 x 370 x 40 mm
Pinza grigia atramentizzata, manici con rivestimento in plastica antiscivolo
pinza grigia atramentizzata, manici con rivestimento in plastica antiscivolo Attraente confezione di vendita con perforazione standard Euro. Gli utensili sono contenuti in un vassoio di plastica con coperchio trasparente. Dimensioni (L x A x P): 170 x 370 x 40 mm.

Punti di forza

Assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service. Utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente. Dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm. Pinze bonderizzate grigie, manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Tipologiaset di pinze
€ 109,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione