ASSORTIMENTO DI MONTAGGIO 00 20 11

Set di pinze di precisione a molla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:00 20 11
Rubix:999180300054007
EAN:4003773012405
ASSORTIMENTO DI MONTAGGIO 00 20 11

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi3
Tipologiaset di pinze
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO DI MONTAGGIO 00 20 11


Contenuto con le attuali pinze di precisione per molle di bloccaggio che soddisfano i requisiti più elevati. Attraente confezione di vendita con occhiello per appendere. Imballaggio in plastica stabile, adatto anche per riporre le pinze in un secondo momento. 8 pezzi.
Attraente confezione di vendita con occhiello per appendere. Utensili in plastica incassati con coperchio trasparente. Dimensioni (A x L x P): 170 x 370 x 40 mm.

Punti di forza

Assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service. Utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente. Dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)365x170x35 mm
Numero di elementi3
Tipologiaset di pinze
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
€ 79,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione