TROUSSE PINZE 475A.J1

Set di due pinze reversibili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:475A.J1
Rubix:160000000114614
EAN:3148515415517
TROUSSE PINZE 475A.J1

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi2
Tipologia475a.j1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TROUSSE PINZE 475A.J1


Set di due pinze reversibili
- Incluse:
-475A.15: per anelli di sicurezza interni ®, diam. 10 --> 30 mm ed esterni, diam. 10 --> 18 mm.
-475A.20: per Circlips ® interni, diam. 20 --> 48 mm ed esterno, diam. 19 --> 45 mm.
- Consegnato in kit, dim. (L. x P. x H.): 245 x 135 x 35 mm.
Peso: 430 g.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso710 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)330x140x65 mm
Peso imballaggio710 g
Numero di elementi2
Tipologia475a.j1
157,72 IVA esclusa
/ Unità
192,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione