414481 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-50-20-M10-28-40
Elementi antivibranti DVA.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:414481
Rubix:160000000526090




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma gomma e acciaio o acciaio inox dva |
Documenti
Dettagli del prodotto : 414481 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-50-20-M10-28-40
Gli elementi antivibranti sono stati progettati per smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici.
Specifiche principali: Prigioniero filettato e boccola acciaio zincato lucido, foro cieco filettato.
Antivibrante con foro cieco filettato e prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 115 g |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma gomma e acciaio o acciaio inox dva |
| Materiale | corpo antivibrante in gomma naturale nr e piastra base in acciaio zincato lucido |
| Capacità di carico | 1183,5 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione