00096034-ARTICOLO EAV3000-F03-5YOB-Q
Elettrovalvola a 3 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EAV3000-F03-5YOB-Q
Rubix:999221025037734
Produttore:EAV3000-F03-5YOB-Q

Documenti
Dettagli del prodotto : 00096034-ARTICOLO EAV3000-F03-5YOB-Q
La serie AV è una valvola di avviamento dolce per l'alimentazione dell'aria a bassa velocità per aumentare gradualmente la pressione iniziale in un sistema d'aria e per lo scarico rapido interrompendo l'alimentazione dell'aria.
EAV, serie 2000/3000/4000/5000, valvola di avviamento progressivo, sistema europeo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Grandezza corpo | 30 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione