M.EV.3/2 NC 24DC+1WATT FASTON UG.D.0,8-1,2 ROV. N338R0E
ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:M.EV. 3/2 NC 24V DC 1 WATT FAS UG.D.0,8-1,2 ROV
Rubix:999180300027755


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | m.ev. 3/2 nc 24v dc 1 watt faston ug.d.0,8-1,2 rov |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : M.EV.3/2 NC 24DC+1WATT FASTON UG.D.0,8-1,2 ROV. N338R0E
MINIELETTROVALVOLA Serie:300 Dimensione:15 mm Numero Vie/Numero Posizioni:3/2 Tensione:24V DC 1W Connessioni:FASTON Diametro Ugello:0.80
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | m.ev. 3/2 nc 24v dc 1 watt faston ug.d.0,8-1,2 rov |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Portata volumetrica | 20 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Campo di pressione | 0 ÷ 8 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione