VERSAFLO ELMETTO CON FODERA RESISTENTE ALLA FIAMMA, M-407 7000104038
Elmetto con fodera 3M™ Versaflo™ serie M-400
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:M407
Rubix:999220804031776
Produttore:M407
EAN:4046719713059
Documenti
Dettagli del prodotto : VERSAFLO ELMETTO CON FODERA RESISTENTE ALLA FIAMMA, M-407 7000104038
Per una protezione confortevole dalle particelle incandescenti, utilizza gli elmetti 3M™ Versaflo™ M-407. Dotati di una mantella in poliaramide resistente alla fiamma, sono ideali per gli impianti di fusione, le fonderie e altre applicazioni di lavorazione dei metalli.
I nostri elmetti hanno un design leggero, compatto e ben bilanciato che assicura la protezione di vie respiratorie, testa e viso, oltre alla copertura di testa, collo e spalle. In condizioni sicure, la visiera può essere sollevata senza rimuovere l'elmetto.
La bardatura completamente regolabile include cinghie in tessuto per un'ottimale vestibilità e distribuzione del peso, mentre il deflettore consente agli utilizzatori di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo maggiore controllo e comfort.
La visiera offre un'eccellente visibilità periferica ed è realizzata in policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici.
Soddisfano i più elevati requisiti prestazionali in ambito respiratorio (TH3) per questo tipo di prodotti se utilizzati con specifiche unità elettroventilate 3M™ e consentono una facile manutenzione grazie a parti di ricambio e accessori sostituibili in modo rapido, semplice e intuitivo.
Gli elmetti 3M™ Versaflo™ M-407 sono dotati di una fodera in poliaramide resistente alla fiamma e di un deflettore che consente di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo. I nostri elmetti sono dotati di una visiera che offre una buona nitidezza ottica e un'eccellente visibilità periferica. La visiera è realizzata in policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici.
Punti di forza
Fodera in poliaramide resistente alla fiamma ideale per gli impianti di fusione, le fonderie e altre applicazioni di lavorazione dei metalli
Design leggero, compatto e ben bilanciato
La visiera con mascella può essere sollevata senza rimuovere l'elmetto
La bardatura completamente regolabile include cinghie in tessuto per una perfetta vestibilità e distribuzione del peso
Design leggero, compatto e ben bilanciato
La visiera con mascella può essere sollevata senza rimuovere l'elmetto
La bardatura completamente regolabile include cinghie in tessuto per una perfetta vestibilità e distribuzione del peso
Applicazioni
Ideali per gli impianti di fusione, le fonderie e altre applicazioni di lavorazione dei metalli
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 254x346x346 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2058 g |
| Materiale | fodera in poliaramide / visiera di policarbonato |
| Grandezza | m |
| Materiale principale | policarbonato |
| Paese d'origine | PL |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito
