Riferimenti
Elesa+Ganter:239457
Rubix:160000000519022
Produttore:239457
EAN:4045525303997




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 72,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : 239457 ERZ.63 SST-P-M8X25
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48 g |
|---|---|
| Lunghezza | 72,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito