2200187-CUSCINETTO ASSIALE LBCT 20 A-2LS

Ewellix Manicotto a sfera lineare LBCT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ewellix:LBCT20A2LS
Rubix:160000000388741
Produttore:M/2200187
EAN:7316572114766
2200187-CUSCINETTO ASSIALE LBCT 20 A-2LS

Riepilogo info tecniche

Seriestandard serie iso 3
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2200187-CUSCINETTO ASSIALE LBCT 20 A-2LS


Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Cuscinetto lineare a sfere con 2 tenute, design aperto

Punti di forza

Ewellix, , i cuscinetti lineari a sfere così come gli alloggiamenti, le unità e gli accessori associati sono componenti meccanici adatti a guide lineari economiche e semplici in una vasta gamma di applicazioni. I cuscinetti lineari a sfere Ewellix sono ben noti sul mercato e si sono dimostrati affidabili in molte applicazioni impegnative. La qualità del prodotto, l'elevata disponibilità e la lunga durata consentono soluzioni efficienti e convenienti. Le serie 1 e 3 sono intercambiabili conformemente a DIN ISO 10285

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50,1 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)350x350x520 mm
Peso imballaggio52 g
Seriestandard serie iso 3
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Lunghezza45 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Fattore di carico stat. C2040 N
Fattore di carico din. C02240 N
Numero di file di sfere6
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
  • Esaurito