FRESA METALLO DURO CON GAMBO CILINDRICO NON RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 843405

FRESA IN CARBURO - TAGLIO ALLUMINIO - 3 DENTI - ATTACCO CILINDRICO - SERIE NORMALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:843405
Rubix:999180200036614
EAN:3660338067228
FRESA METALLO DURO CON GAMBO CILINDRICO NON RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 843405
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA METALLO DURO CON GAMBO CILINDRICO NON RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 843405


FRESA IN CARBURO - TAGLIO ALLUMINIO - 3 DENTI - ATTACCO CILINDRICO - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo8 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione21 mm
Lunghezza totale63 mm
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica45 °
Materia da lavorarenon ferroso
Lunghezza utile21 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore