FRESA METALLO DURO CON GAMBO CILINDRICO NON RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 843417
FRESA IN CARBURO - TAGLIO ALLUMINIO - 3 DENTI - ATTACCO CILINDRICO - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:843417
Rubix:999180200036626
EAN:3660338067341


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA METALLO DURO CON GAMBO CILINDRICO NON RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 843417
FRESA IN CARBURO - TAGLIO ALLUMINIO - 3 DENTI - ATTACCO CILINDRICO - SERIE NORMALE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Materia da lavorare | non ferroso |
| Lunghezza utile | 41 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore