Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-09.0A3B-WK40TF
Rubix:999240116016929
Produttore:8303119
EAN:4063464770663

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 9 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 8303119-ARTICOLO MC230-09.0A3B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=9mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 9 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spallamento e scanalatura (xill·tec® mc230 advance) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione