SERVOAZIONAMENTO G5 220 V MONOFASE CON ETHERCAT INTEGRATA - 400 W PER MOTORI DA 400W 3000 GIRI/MIN R88D-KN04H-ECT
G5 drives
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Omron:352681
Rubix:160000000501537
EAN:4548583021334
Dettagli del prodotto : SERVOAZIONAMENTO G5 220 V MONOFASE CON ETHERCAT INTEGRATA - 400 W PER MOTORI DA 400W 3000 GIRI/MIN R88D-KN04H-ECT
ACCESSORI SERVO SERIE G5-SERVOAZIONAMENTO G5 220 V MONOFASE CON ETHERCAT INTEGRATA - 400 W PER MOTOR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 119x217x239 mm |
| Peso imballaggio | 1423 g |
| 150 mm | |
| 55 mm | |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3469,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 4232,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
