SERVOAZIONAMENTO G5 380 V CON ETHERCAT INTEGRATA PER MOTORI DA 4 / 5 KW R88D-KN50F-ECT
G5 drives
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Omron:352690
Rubix:160000000501561
EAN:4548583021471
Dettagli del prodotto : SERVOAZIONAMENTO G5 380 V CON ETHERCAT INTEGRATA PER MOTORI DA 4 / 5 KW R88D-KN50F-ECT
ACCESSORI SERVO SERIE G5-SERVOAZIONAMENTO G5 380 V CON ETHERCAT INTEGRATA PER MOTORI DA 4 / 5 KW
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4700 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 208x275x292 mm |
| Peso imballaggio | 6110 g |
| 250 mm | |
| 130 mm | |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7420,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 9052,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
