SERVOMOTORE G5 SENZA FRENO 220 V - 750 W - 2,39 NM -3000 GIRI/MIN - ENCODER INCREMENTALE R88M-K75030H-S2
G5 motors
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Omron:285555
Rubix:160000000501691
EAN:4547648653008
Dettagli del prodotto : SERVOMOTORE G5 SENZA FRENO 220 V - 750 W - 2,39 NM -3000 GIRI/MIN - ENCODER INCREMENTALE R88M-K75030H-S2
ACCESSORI SERVO SERIE G5-SERVOMOTORE G5 SENZA FRENO 220 V - 750 W - 2,39 NM -3000 GIRI/MIN - ENCODER
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2300 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 124x161x289 mm |
| Peso imballaggio | 2713 g |
| 100 mm | |
| 80 mm | |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1976,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2410,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
